アーテック[学校教材・教育玩具]
両面ネームマグネット 10枚組黄/白
リバーシブルなので両面使用可能
表裏で色が違う両面マグネットシート
材質:PVC、磁石。サイズ:100×60×5mm。セット内容:マグネットシート×10枚
用途
事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。
仕様
●商品サイズ:100×60×5mm●セット内容:マグネットシート×10枚●1個重量(g):97●材質:PVC、磁石●1個梱包形態:袋入●製造国:中国
アズワン品番
68-0446-93
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84307985
74115
¥
440
¥
419
¥
461
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください