ROHM
0603角型チップ抵抗器 100kΩ 許容差 ±1%
仕様
●抵抗値:100kΩ●定格電力:50mW●誤差:±1%●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:MCR●サイズ:0603●抵抗値:100kΩ
アズワン品番
68-2039-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84594197
MCR006YLPF1003
¥
20
¥
19
¥
21
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください