ROHM
小型多連チップネットワーク抵抗器 180Ω
仕様
●抵抗値:180Ω●素子数:4素子●内部回路:-●パッケージ(ピッチ):1005mm×4mm●抵抗値許容差(絶対):-●定格電力:63mW●抵抗温度係数(絶対):±300ppm/℃●抵抗体:-●抵抗値許容差(相対):-●抵抗温度係数(相対):-●抵抗値:180Ω
アズワン品番
68-2039-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84597128
MNR04M0ABJ181
¥
20
¥
19
¥
21
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください