TAKMAN
1/4W炭素皮膜抵抗 1.2Ω 茶赤金金 100本入
仕様
●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:1.2Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±450ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.3±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:RD●備考:-
アズワン品番
68-2016-68
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84537050
RD25J1.2ΩB
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください