1/4W炭素皮膜抵抗 1.8Ω 茶灰金金 100本入

1/4W炭素皮膜抵抗 1.8Ω 茶灰金金 100本入 - TAKMAN
仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:1.8Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±450ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.3±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:RD●備考:-アズワン品番68-2016-72内容量1袋(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84537235RD25J1.8ΩB
580
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする