曜日別特売

チップ抵抗アレイ 10kΩ

チップ抵抗アレイ 10kΩ - TT ELECTRONICS
仕様●抵抗値:10kΩ●素子数:8素子●内部回路:-●パッケージ(ピッチ):1206mm●抵抗値許容差(絶対):-●定格電力:32mW●抵抗温度係数(絶対):±200ppm/℃●抵抗体:-●抵抗値許容差(相対):-●抵抗温度係数(相対):-●抵抗値:10kΩアズワン品番68-2038-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84592560BCN168SB103J7
20
19
21(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする