TT ELECTRONICS
チップ抵抗アレイ 4.7kΩ
仕様
●抵抗値:4.7kΩ●素子数:8素子●内部回路:-●パッケージ(ピッチ):1206mm●抵抗値許容差(絶対):-●定格電力:32mW●抵抗温度係数(絶対):-●抵抗体:-●抵抗値許容差(相対):-●抵抗温度係数(相対):-●抵抗値:4.7kΩ
アズワン品番
68-2038-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84597837
BCN168SB472J7
¥
30
¥
29
¥
32
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください