BROADCOM
オレンジ色角型LED
仕様
●種別:-●色:橙●電圧[V]:1.9V●電流[A]:20mA●消費電力[W]:-●パッケージ:ラジアルリード●呼び寸法:-●光度[cd]:3.5mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:602nm●視野角[°]:-●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-
アズワン品番
68-2037-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84593856
HLMP-S400
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください