ROHM
リフレクタ付高輝度チップLED
仕様
●種別:-●色:白●電圧[V]:3.3V●電流[A]:20mA●消費電力[W]:114mW●パッケージ:PLCC2●呼び寸法:3528●光度[cd]:2400mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:-●視野角[°]:-●長さor径:-●幅:3.5mm●種別:-●高さ(厚さ):2.8mm●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-
アズワン品番
68-2039-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84521686
SMLZN4WBGUW1
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください