曜日別特売

7セグメントLED 1桁・赤・カソード

7セグメントLED 1桁・赤・カソード - LINKMAN7セグメントLED 1桁・赤・カソード - LINKMAN
仕様●種別:LED(7セグメント)●色:赤●ドット(縦):-●ドット(横)/桁数:1ドット●文字高さ/表示高さ(概略):9.9mm●表示幅(概略):-●パッケージ:-●回路:カソードコモン●種別:LED(7セグメント)アズワン品番68-2057-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84592167KW1-391CURB
200
199
219(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする