LINKMAN
LED 5mm、緑色、高輝度、クリアレンズ
(1件のレビュー)
仕様
●種別:-●色:緑●電圧[V]:3.0V●電流[A]:25mA●消費電力[W]:85mW●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5.0mm●光度[cd]:39cd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:510nm●視野角[°]:15°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-
アズワン品番
68-2094-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84581990
504PGC2EG4-2BC
¥
42
¥
40
¥
44
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください