Everlight Electronics Co Ltd
単色LED
仕様
●種別:-●色:緑●電圧[V]:2.0V●電流[A]:20mA●消費電力[W]:-●パッケージ:ラジアル●呼び寸法:-●光度[cd]:80mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:575nm●視野角[°]:30°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:拡散●電流制限:-
アズワン品番
68-2037-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84599937
333-2SYGD/S530-E2
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください