サンワ
ヘッドマウントディスプレイ用保護シート 1ケース 3000枚入
VRゴーグルへの汗の付着や化粧汚れなどを防ぐマスクです
衛生的な使い切りタイプです
仕様
●サイズ:200×110mm●平ゴム長さ:200mm●素材:不織布70g/m2●内袋:30枚×100袋
アズワン品番
67-3149-26
内容量
1ケース(3000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84036760
MK-1IV
¥
72,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください