曜日別特売

モジュラーパッチパネル枠 4ポートフェースプレートタイプ 24ポート 1U

モジュラーパッチパネル枠 4ポートフェースプレートタイプ 24ポート 1U - PANDUIT(パンドウイット)

モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。
搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。
全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。

仕様●色:黒●ポート数:24●ラックユニット数:1U●種類:UTP●幅(mm):482.6●奥行(mm):22.4●高さ(mm):43.7●タイプ:ストレート●使用温度範囲(℃):-10~65●適合ジャック:UTP用モジュラージャック●屋内●4ポートフェースプレートタイプ●材質/仕上:ABS、合成樹脂、C.R.S●原産国:中国●コード番号:828-1472アズワン品番67-6602-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84037986CPP24WBLY
6,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする