曜日別特売

ICテストクリップ付きジャンパワイヤ メス

ICテストクリップ付きジャンパワイヤ メス - E-CALL
仕様●チップ - タイプ:-●定格電流:-●定格電圧:-●終端:-●色:赤/黒●長さ - チップ:-●長さ - 全体:-●材料 - 本体:-●材料 - チップ:-●定格:-●動作温度:-●チップ - タイプ:-アズワン品番68-2096-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84586795EIC-719382
640
639
703(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする