曜日別特売

ミニバイス メートル法 M8 MINV HT58 A32 B32 ADJ11

ミニバイス メートル法 M8 MINV HT58 A32 B32 ADJ11 - レニショー

パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機に小型パーツを固定する場合にお勧めします。
刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。
360度回転させて固定することができます。

仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):58×32×32×11●原産国:イギリス●コード番号:324-9646アズワン品番67-5639-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84106419R-CMV-8
59,700
58,980
64,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする