伸縮式身長計

伸縮式身長計 - ナビス(アズワン)伸縮式身長計 - ナビス(アズワン)伸縮式身長計 - ナビス(アズワン)

左右両面に目盛が付いているので、どちらからでも測定値が読み取れます。
台座脚部には非移行性シリコンゴムを採用し、床材への色移りを防止します。伸縮式の主柱で、移動・車内積載に便利です。

仕様●測定範囲(cm):100~200●最小目盛:1mm●材質:主柱/ステンレス+アルミ二段伸縮、台座/スチール、カーソル/ABS樹脂●サイズ:320×370×1270~2200mm●重量:約6.1kg●付属品:六角レンチ●組み立て式アズワン品番8-476-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84609107NVD
45,000
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする