折りたたみ超音波身長計

折りたたみ超音波身長計 - ナビス(アズワン)折りたたみ超音波身長計 - ナビス(アズワン)

超音波により床との距離を計算し、身長を測定します。
測定時に傾き状態を知らせる便利機能付きです。
軽量・コンパクトですぐに測定を行うことが可能です。
20秒のオートオフ機能付きです。

仕様●測定範囲(cm):50~250●最小目盛り:1cm●サイズ:折りたたみ時/349×64×23mm、使用時/349×315×30mm●使用推奨環境温度:5~35℃●電源:単4乾電池×2本(別売)●重量:190g●※商品の特性上、カーペットや織物等の床ではご使用いただけません。アズワン品番8-410-01内容量1台
注意
●※商品の特性上、カーペットや織物等の床ではご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84609299NV-HM250U
58,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする