エスコ
G 3/4" 雌ねじプラグ 真鍮製
仕様
●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)シール/NBR/HNBR●六角対辺:30mm●取付ねじ:G3/4"●用途:水
アズワン品番
68-1808-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84600199
EA124LG-26A
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください