エスコ
Rp1/2"xRc1/2" 座付水栓エルボ
ビスは付属していません。
仕様
●メーカー:カクダイ●型番:619-801-13●呼:13●ねじ径:Rp1/2"×Rc1/2"●材質:青銅●取付穴径:Φ5.0mm●取付ピッチ:37mm
アズワン品番
68-1812-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84376725
EA432MS-123A
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください