曜日別特売

ジャバラホース 15 30mドラム巻 30m巻 ドラム

ジャバラホース 15 30mドラム巻 30m巻 ドラム - 日之出化成

ホースとカフスの接着にはPVC用接着剤をご使用ください
ふろ水給水ホース
折れにくい

仕様●サイズ(mm):15●材質:PVC●コード番号:302-0000800アズワン品番67-4855-83内容量1巻(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84084125302-0000800
10,400
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする