東尾メック
KKベスト オスねじアダプターエルボ 本体 口径20×R3/4mm
ステンレス鋼管用拡管式継手
給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様
●口径(mm):20×R3/4●種類:オスねじアダプターエルボ●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●FIロックリングは別売りとなります。
アズワン品番
68-0657-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84033400
20xR3/4
¥
3,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください