曜日別特売

そろばん継手 アバカス継手 台付給水栓エルボ 口径20X1/2mm

そろばん継手 アバカス継手 台付給水栓エルボ 口径20X1/2mm - 東尾メック

そろばん玉転造ネジ方式
工具レス、レンチにての施工
給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手

仕様●口径(mm):20X1/2●種類:台付給水栓エルボ●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)アズワン品番68-0649-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8403461720X1/2
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする