曜日別特売

ピカッポ 座付きソケット 口径13×RC1/2mm

ピカッポ 座付きソケット 口径13×RC1/2mm - 東尾メック

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ
ワンタッチ挿入式

仕様●口径(mm):13×RC1/2●種類:座付きソケット●適応管種:架橋ポリエチレン管アズワン品番68-0648-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84033874PPZTS13
3,630
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする