曜日別特売

自動水栓 HS-72XMTH 混合栓・乾電池式・泡沫タイプ・上付Mサイズ

自動水栓 HS-72XMTH 混合栓・乾電池式・泡沫タイプ・上付Mサイズ - バイタル

かんたん設置、約3分で設置可能です。
先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。
壁付の湯水混合の自動水栓として。

仕様●取付ピッチ(mm):W26山20●取付穴径(mm):25~35●単水栓or混合栓:混合栓(サーモ付属)●サイズ:Mサイズ●接続方向:上付け●吐水タイプ:泡沫●電源:単3アルカリ乾電池4本●JIS B2061規格品●グリーン購入法適合機種●単三アルカリ電池4本●電池寿命約10年●防水仕様IPX5●材質/仕上:ABS●原産国:日本●発注コード:369-0217アズワン品番67-5594-68内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84091570HS-72X MTH
67,188
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする