バイタル
自動水栓HS-72MTH 単水栓・乾電池式・泡沫タイプ・上付Mサイズ・壁付
かんたん設置、約3分で設置可能です。
先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。
自在水栓からの交換に。
仕様
●単水栓or混合栓:単水栓●サイズ:Mサイズ●接続方向:上付け●吐水タイプ:泡沫●電源:単3アルカリ乾電池4本●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●単三アルカリ電池4本●電池寿命約10年●材質/仕上:ABS樹脂●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA●原産国:日本●発注コード:368-3709
アズワン品番
67-5594-64
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84089707
HS-72 MTH
¥
38,675
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください