曜日別特売

ドルゴ通気弁

ドルゴ通気弁 - 森永エンジニアリング

日本国内で初めて排水の屋内通気を可能にしました。

仕様●H167(mm)×ΦD250(mm)防寒カバー含む●質量:0.60(kg)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管125Φ用ソケットアズワン品番68-0648-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84033260JD-125
20,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする