エスコ
防犯カメラ・感知器兼用台座 モール用/白
屋内用の小型防犯カメラや感知器の取付けに使用します。
台座の薄肉部をナイフ等でカットすれば、モールを取付けできます。
取付けねじは付属しておりません。
仕様
●メーカー:未来工業●型番:KKK-BW●サイズ(mm):110×110×14●材質:ABS●重量:30g●適合モール:プラモール(1号)●取付けねじ:感知器取付溝・カメラ取付溝/Φ3mm台座取付穴/Φ4mm
アズワン品番
68-1869-10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84376777
EA947HB-255
オープン
¥
615
¥
677
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください