RICOH(リコー)
IPSiO SDRAMモジュールII 1GB
1GB増設メモリーモジュール。IPSiO SP C731には装着不可。
仕様
●対応機種:IPSiO SP C730●メモリタイプ:SDRAM●容量:1024MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4229-92
内容量
1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84123115
306579
¥
56,100
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください