RICOH(リコー)
SDRAMモジュールIX 512MB
512MB増設メモリーモジュール。電子ソート/ステープル機能使用時*にも使用可能です。
仕様
●対応機種:IPSiO SP C831/SP C830/SP C821/SP C820●メモリタイプ:SDRAM●容量:512MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4230-17
内容量
1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84123989
515570
¥
82,600
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください