曜日別特売

HDMI2.0ケーブル 2m

HDMI2.0ケーブル 2m - スイッチサイエンス
仕様●長さ:2.0m●規格:High Speed●コネクタ1:HDMI(Type-Aオス)●コネクタ2:HDMI(Type-Aオス)●備考:-●長さ:2.0mアズワン品番68-2102-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84586427SSCI-037945
580
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする