曜日別特売

4K@60、HDCP2.2対応 ウォールプレート型HDMIツイストペアケーブル延長器

4K@60、HDCP2.2対応 ウォールプレート型HDMIツイストペアケーブル延長器 - アイ・ディ・ケイ

4K@60、HDCP2.2対応 ウォールプレート型HDMIツイストペアケーブル延長器

仕様●製品タイプ:中継機器●入力信号:1系統、HDMI / DVI 1.0、TMDSシングルリンク、HDCP 1.4 / 2.2 対応 (パススルー)、CEC対応 (パススルー)、コネクタ:HDMI Type A (19ピン)・メス●出力信号:1系統、HDBaseT、PoH受電機能搭載 (IEEE 802.3af相当)、コネクタ:RJ-45●対応フォーマット:VGA ~ 4K、480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 4K●色深度:24 bit、30 bit、36 bit Deep Color●ドットクロック:25 MHz ~ 600 MHz●TMDSクロック:25 MHz ~ 340 MHz●TMDSデータレート:0.75 Gbps ~ 10.2 Gbps●プラグアンドプレイ:パススルー●デジタル音声入出力:マルチチャンネルリニアPCM 最大8 チャンネル、サンプリング周波数:32 kHz ~ 192 kHz、量子化ビット数:16 bit ~ 24 bit【延長用ケーブル】●適合ケーブル:CAT.5E HDC、Cat5e UTP / STP、Cat6 UTP / STPケーブル●最大延長距離:100 m (4KフォーマットはCAT.5E HDC、Cat5e STPまたはCat6 STPケーブル使用時)、150 m (ロングリーチモード使用時)●仕様2:【その他仕様】●電源:PoH受電 (IEEE 802.3af相当)、コネクタ:RJ-45、またはDC 12 V 0.2 A 、コネクタ:ターミナルブロック(2ピン)●消費電力:PoH受電時:約4 W、DC 12 V電源使用時:約3 W●外形寸法:94 (W) x 110 (H) x 48.8 (D) mm (突起物含まず)●質量:0.4 kg●温度:使用範囲:0 ℃ ~ +40 ℃、保存範囲:-20 ℃ ~ +80 ℃●湿度:使用範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)、保存範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)●付属品:ターミナルブロック (2ピン)、結束バンド●適合スイッチボックス:スイッチボックス2コ用深型 DS4912 (パナソニック株式会社製)、露出スイッチボックス2コ用 DF32221K (パナソニック株式会社製)●適合はさみ金具:石膏ボード用取付押え金具2連用 WN3997 (パナソニック株式会社製)、適合プレート:モダンプレート6コ用 WN6006 (パナソニック株式会社製)●ステンレスプレート6コ用 WN7606K (パナソニック株式会社製)、NKシリーズプレート2連用6個口 NKP-3UF-2 (神保電器株式会社製)●コード番号:ID900W9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7633-07内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84276020HDC-TH100WPJ
71,710
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする