曜日別特売

コの字クランプ 捻径M-12

コの字クランプ 捻径M-12 - 水本機械製作所

リングが二方向にあります。
H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用。

仕様●ねじ径:M-12●A(mm):30●B(mm):65●D(mm):8●L(mm):44●H(mm):20●W(mm):40●T(mm):9●d(mm):35●C(mm):7●E(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。●原産国:中国●コード番号:336-6488アズワン品番67-7181-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84063999A-1742
7,709
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする