曜日別特売

フォト・マイクロセンサー

フォト・マイクロセンサー - omron(オムロン)
内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
質量(g)
タイプ
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84576575EE-SX1041--0.6溝型・端子タイプ-
270
269
296(税込)
13日以内出荷
返品不可
84576670EE-SX1025--0.19溝型・端子タイプ-
240
239
263(税込)
13日以内出荷
返品不可
84576785EE-SX3173-P2投・受光部:ポリフェニレンサルファイド(PPS)L字取付タイプ約1.5-基準構造
470
469
516(税込)
13日以内出荷
返品不可
84577178EE-SX1042--0.7溝型・端子タイプ-
250
249
274(税込)
13日以内出荷
84577677EE-SX4163-P1投・受光部:ポリフェニレンサルファイド(PPS)-約1.4溝型・コネクタタイプ-
470
469
516(税込)
13日以内出荷
返品不可
84578368EE-SX4173-P3-Z投・受光部:ポリフェニレンサルファイド(PPS)L字取付タイプ約1.5-基準構造
540
539
593(税込)
13日以内出荷
返品不可
84580249EE-SG3ソコイタ:PBTP-1.1--
670
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
84582114EE-SX1018--0.2小型溝型・端子タイプ-
300
299
329(税込)
13日以内出荷
返品不可
84583417EE-SF5--0.7--
560
559
615(税込)
13日以内出荷
84585675EE-SV3-Bソコイタ:ポリカーボネート-1--
630
629
692(税込)
13日以内出荷
返品不可
84586515EE-SX4163-P2投・受光部:ポリフェニレンサルファイド(PPS)-約1.4溝型・コネクタタイプ-
470
469
516(税込)
13日以内出荷
84587319EE-SF5-B--0.7--
500
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
84587364EE-SX1070--0.6幅広溝型・端子タイプ-
270
269
296(税込)
13日以内出荷
返品不可
84587434EE-SX3173-P3-Z投・受光部:ポリフェニレンサルファイド(PPS)L字取付タイプ約1.5-基準構造
540
539
593(税込)
13日以内出荷
返品不可
84587529EE-SX3163-P2投・受光部:ポリフェニレンサルファイド(PPS)-約1.4溝型・コネクタタイプ-
470
469
516(税込)
13日以内出荷
返品不可
84587538EE-SX4173-P2投・受光部:ポリフェニレンサルファイド(PPS)L字取付タイプ約1.5-基準構造
470
469
516(税込)
13日以内出荷
返品不可
84587870EE-SX3163-P1投・受光部:ポリフェニレンサルファイド(PPS)-約1.4溝型・コネクタタイプ-
470
469
516(税込)
13日以内出荷
返品不可
84580784EE-SJ3-Cソコイタ:ポリカーボネート-0.7--
480
取扱い終了
返品不可
84582096EE-SJ5-Bソコイタ:ポリカーボネート-0.8--
640
取扱い終了
返品不可
84582428EE-SV3-Cソコイタ:ポリカーボネート-1--
550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする