USB振動データロガー

USB振動データロガー - CEM

振動の加速度ピークを3軸で測定できるUSBタイプの衝撃/振動データロガーです。

仕様●加速度範囲 ±16 G●分解能 0.004 G●精度 ±0.5 G●メモリー数 168,042/チャンネル(ピーク加速度)●112,028/ チャンネル(モーション検知)●測定間隔 50m 秒~12 時間の間で自在選択(データロガー)●500 m 秒, 1, 2, 5, 10, 60 秒選択(リアルタイム)●1/256 秒(FFT リアルタイムスペクトラル測定)●電池寿命 約400 時間●使用電池 3.6V リチウム電池(電池交換ユーザで可能)●使用環境温度 0~+40 ℃●使用環境湿度 10~90%RH(結露無きこと)●サイズ/重量 長さ 95 mm x 28 mm x 21 mm, 36 g●付属品 解析ソフト CD, 3.6 V リチウム電池, 日本語取扱い説明書●強力マグネット付き DT-178A 固定冶具アズワン品番68-0446-49内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84301396DT-178A
25,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする