防水形 2極単投ロッカスイッチ 黒

防水形 2極単投ロッカスイッチ 黒 - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
極数2使用温度範囲(℃)-25~85規格UL(TV-8)、CSA(TV-8)、VDE端子形状はんだ(タブ#187としても使用可能)取付寸法(mm)20.5×30.7機能防水耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバー機能動作ON-OFF操作部色回路2極単投アズワン品番68-2026-44最大取付パネル厚(mm)1~4電流容量16A 125VAC、16A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84527670JW-LW21RKK
910
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする