小形ロッカースイッチ ON-OFF タブ端子

小形ロッカースイッチ ON-OFF タブ端子 - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)小形ロッカースイッチ ON-OFF タブ端子 - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:タブ端子●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:ON-OFF●操作部形状:凹形(曲面)●定格電圧(AC):125/250V●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):6/4A●種別:-●定格電流(DC):-●長さor径:21mm●幅:15mm●厚さ:23.9mmアズワン品番68-2021-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84521844SLE6A2-6
130
129
142(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする