WEIDMULLER
DシリーズDRLパワーリレー
仕様
●接点構成:DPDT●極数:2極●コイルタイプ:AC●コイル電圧:115V●コイル電流:12.9mA●ターンON電圧(最大):92V●ターンON電圧(最小):34.5V●定格電圧:250V●定格電流:10A●サイズ:28×21.5×36mm●実装:タブ端子●接点構成:DPDT
アズワン品番
68-2057-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84591896
DRL273615L
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください