お薬タイマー おしらせ薬
お薬の飲み忘れ防止に!
1日4回のアラームでお知らせします。
ポケットやバックに入れ携帯することも可能です。
時間は24時間表示/午前・午後表示の切替可能です。
コンパクトサイズで便利なマグネット、折り畳みスタンド付で置き場所を選びません。
※防水仕様ではありません。
仕様●サイズ:92×24×70mm●重量:73g●材質:ABS樹脂・マグネット●電源:アルカリ電池1.5V LR44×2個(テスト用付属)●区分:朝・昼・夕・寝
アズワン品番67-7106-75
内容量1個