デジタルパネル多機能メータ TFT色 180x117 mm

デジタルパネル多機能メータ TFT色 180x117 mm - LASCAR

7インチディスプレイ(アナログ/デジタル/PWM/シリアルインターフェイス対応)
SGD 70-Aは7インチの静電容量型タッチディスプレイで、PanelPilotACE Design Studioと組み合わせて使用するように設計されています。PanelPilotACE Design Studioは、高度なユーザーインターフェイスやパネルメータを迅速に開発できる、ドラッグアンドドロップ式の無償ソフトウェアパッケージです。
すぐに使えるSGD 70-Aディスプレイは、16ビットバイポーラアナログ入力(最大±40 V dc)×4、デジタル入力/出力ピン×8、アラーム出力×2、8ビットPWM出力×4、シリアルRS232及びRS485など、豊富なハードウェアインターフェイスを備えているほか、温度計測用アドオンボードも用意されています。
特長と利点:7インチTFTタッチスクリーンディスプレイ、1670 万色 静電容量型タッチスクリーン 16ビットバイポーラアナログ入力×4 (±40 V×4 又は 4→20mA×4) デジタル入力/出力ピン×8 アラーム出力×2 (最大電流シンク:10mA) 8ビットPWM出力×4 1 Gbit DDR2 SDRAM メモリ、2 GB SDカード 供給電圧:5-30 V dc RS-232、I22C、SPIを使用して他の機器と通信
ソフトウェア
PanelPilotソフトウェアは、LascarのWebサイト(www.panelpilot.com)から無料でダウンロードできます。
ソフトウェアは簡単にインストールして使用できます。Windows 2000、XP (Home及びProfessional Edition)、Vista、Windows 7に対応しています。このソフトウェアを使用すると、メータの外観と動作を設定し、その設定をメータに直接アップロードできます。
開発キットSGD 70-A-DK+は、PanelPilotACEプラットフォームで開発を始める場合に適した製品です。
開発を始めるのに必要なすべて、すなわちSGD 70-A、開発ボード、USBケーブルが揃っています。
ボードには、SGD 70-Aの全入出力機能用のスイッチ、ダイヤル、LED、ねじ止め端子接続が用意されています。

仕様●特性測定:電流、電圧●ディスプレイのタイプ:TFT色●カットアウト高さ:117mm●カットアウト幅:180mm●深さ:18.1mm●最小温度:0℃●最大温度:+40℃●メータタイプ:電子●RoHS適合状況:適合●コード番号:123-9655アズワン品番68-4149-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84596437SGD 70-A
104,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする