曜日別特売

ACアダプタ

ACアダプタ - NEC三菱ACアダプタ - NEC三菱
仕様●サイズ:約108.5(W)× 46.5(D)× 29.5(H)mm●質量:AC アダプタ 約240g●電源コード:約58g●ケーブル長:DC コード 約1.8m、電源コード 約0.9m●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象:電波法対象機器非搭載(非意図的電波放射機器)の為●電気通信事業法備考:非対象:電気通信業法対象機器非搭載であり、公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220513●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品:電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4202-18内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84553807PC-AC-PW001C
7,080
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする