三栄電機
充電専用ACアダプタ
仕様
充電専用
種類
ACアダプター
外形寸法(mm)
45(W)×31(D)×64(H)
出力電圧(V)
DC9
入力電圧(V)
AC100~240
出力電流(A)
1
対応機種
SM4-31、BLM-80、SM3-21
コード
S0J0034
アズワン品番
67-7824-46
内容量
1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84574685
BLM-120J
¥
6,670
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください