スター精密
電源ユニット
mC-Print3/mC-Print2/FVP10/TSP650II/TSP700II/ TSP800II/TUP500/TUP900/SP298用 ACアダプタ
仕様
●製品タイプ:AC/DC電源●対応機種:mC-Print3/mC-Print2/FVP10/TSP650II/TSP700II/ TSP800II/TUP500/TUP900/SP298●コード番号:ST200JY●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7875-83
内容量
1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84247600
PS60A-24C
¥
12,130
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください