広温度範囲用ACアダプタ

広温度範囲用ACアダプタ - ラインアイ

入力AC100-240V、50/60Hz 出力DC9V、1.45A 動作温度範囲-20~60℃ プラグセンター[+]、外径5.5mm、内径2.1mm

仕様●製品タイプ:AC/DC電源●定格入力: AC100 ~ 240V、 50/60Hz●定格出力: DC9V、1.45A●プラグ:センタープラス、外径5.5mm、内径2.1mm●動作温度: -20~60℃●コード番号:LN600E4●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-93内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84261006SUL318-0920
6,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする