ニデックコンポーネンツ
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 センサー用 分解能1000 P/R 出力相A&B Z相有り 5-12V
仕様
●定格電流:-●定格電圧:-●出力相:A・B・Z●分解能:1000パルス●実装:-●サイズ:高さ:44.0mm、本体径:30.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5~12V●電源電流:50mA●出力形式:方形波●定格電流:-
アズワン品番
68-2033-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84525299
RE30E-1000-213-1
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください