ニチフ
フェルール 200pcs
接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
軟銅のより線とスプリング式端子の接続に。
仕様
●電線適合範囲 より線mm2:2.5●電線抱合範囲 AWG:青●電線適合範囲 AWG:14●色:17.0●スタッド径(mm):2.3●L(mm):10.0●D(mm):4.1●DIN 46228/4 準拠●材質/仕上:端子部:銅スリーブ●銅線専用です。●原産国:ドイツ●コード番号:344-9151
アズワン品番
67-5623-82
内容量
1パック(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84085699
NF 2.5-12-BLU
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください