曜日別特売

オンボード型DC-DCコンバーター 23.1W/9~36V入力/3.3V出力

オンボード型DC-DCコンバーター 23.1W/9~36V入力/3.3V出力 - TDKラムダ
仕様●出力電圧:3.3V●出力電流:7A●出力電力:23.10W●入力電圧範囲:DC9~36V●効率:86%●サイズ:25.4×9.9×25.4mm●重量:20gアズワン品番68-2033-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84524224CCG30-24-03S
5,170
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする