LITTELFUSE
リテルヒューズ ガラス管ヒューズ 100mA 速断型 6.3x32mm 1袋 10個入
IEC,UL,CSA,1→10A:PSE
速断型ヒューズ 312シリーズ
ガラス包装ヒューズ
仕様
●定格電流:100mA●溶断速度:F●ヒューズサイズ:6.3×32mm●直径:6.35mm●全長:31.8mm●本体材質:ガラス●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:262-605
アズワン品番
68-4149-45
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84300206
312.100P
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください