曜日別特売

鳥居枠組補剛材 アール部 ・兼 筋かい ブレス部 幅24cm 長さ1m

鳥居枠組補剛材 アール部 ・兼 筋かい ブレス部 幅24cm 長さ1m - 下村工業鳥居枠組補剛材 アール部 ・兼 筋かい ブレス部 幅24cm 長さ1m - 下村工業

誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。
マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。
雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。
安全帯フックの取付時、足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない鳥居枠組養生用。
塗装時、鳥居枠組等への塗料付着から保護する用。

仕様●幅(mm):240●長さ(m):1●材質/仕上:本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-9267アズワン品番67-5626-51内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84074124NST000038
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする