曜日別特売

ロールスタット レッド

ロールスタット レッド - マルイチ

ロールスタットは養生板に足を付けることで自立させることを可能にしました。
滑り止め加工を足の裏に施すことで、前倒れもなく壁面養生板として機能します。
ジャバラ式の構造なので壁面だけでなく、円柱やエレベーター内など角のある場所の養生にも適しています。
柱やエレベーターの中など、多数の角がある場所やカーブのある場所の壁面養生に。

仕様●色:レッド●幅(m):1.4●長さ(m):1.6●厚さ(mm):5●巾100mm×12本折れ●材質/仕上:生地/国産ブランドターポリン、芯材/硬質ポリプロピレン(PP)シート●原産国:日本●コード番号:207-1758アズワン品番67-5641-25内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84472187RS-1614-R-1
18,540
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする